| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-70400285 Herst.-Nr.: 85142185 EAN/GTIN: 4011334368540 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Taste 2-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar, Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C | Merkmale | Produktfarbe | Anthrazit | ![](/p.gif) | Material | Thermoplast | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Berker | ![](/p.gif) | Kompatibilität | S.1/B.3/B.7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |