Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker VGA Steckdose Q.x alu samt, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker VGA Steckdose Q.x alu samt, lackiert
Berker VGA Steckdose Q.x alu samt, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70412511
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     3315406084
EAN/GTIN:
     4011334443766
Suchbegriffe:
UP-Einsätze VGA
VGA UP-Einsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
23.5 mm
Tiefe (min)
71 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
VGA
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.