Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GGv 5810 Gefrierschrank Freistehend 377 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GGv 5810 Gefrierschrank Freistehend 377 l Weiß
Liebherr GGv 5810 Gefrierschrank Freistehend 377 l Weiß
Liebherr GGv 5810 Gefrierschrank Freistehend 377 l Weiß
Liebherr GGv 5810 Gefrierschrank Freistehend 377 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70415733
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     GGV 5810-41
EAN/GTIN:
     9005382167632
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Kältemittelart
R290
Gehäusematerial
Stahl
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Sperren
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
377 l
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Geräuschpegel
55 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
556 l
Gefrierfachtemperatur (min)
-28 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-14 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
1351 kWh
Energieverbrauch
3.701 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
3 A
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
2064 mm
Gewicht
110000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
118000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.640,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,42*
€ 2.191,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,62*
€ 2.165,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,22*
€ 2.068,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,44*
€ 2.012,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.640,30*
€ 1.951,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.