Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 44713512 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 44713512 Steckdose
Hager 44713512 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70416833
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     44713512
EAN/GTIN:
     4011334390442
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
71 mm
Energie
Nennspannung
240 - 440 V
Nennstrom
10 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.