Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 44713515 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 44713515 Steckdose
Hager 44713515 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70416837
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     44713515
EAN/GTIN:
     4011334390435
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
71 mm
Energie
Nennspannung
240 - 440 V
Nennstrom
10 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.