Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Überspannungssteckdose
>
Artikel
Hager GS12009011 Steckdose Graphit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-70417795
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
GS12009011
EAN/GTIN:
4012740851060
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Überspannungssteckdose
hager 2-fach kanalsteckdose
kanalsteckdose 2-fach
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Graphit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Nennspannung
250 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
hager kanalsteckdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager G4700 Steckdose Schwarz
Hager
G4700
ab € 15,66*
Zubehör
Hager G4703 Drahtverbinder Schwarz
Hager
G4703
ab € 2,76*
Zubehör
Hager G4713 Steckdose Schwarz
Hager
G4713
ab € 2,72*
Zubehör
Hager GKWAD13015 Verbindungleitung Winsta 3x2.5² 1.5m hfr Cca schwarz
Hager
GKWAD13015
ab € 18,09*
Zubehör
Verbindungleitung Winsta 3x2.5 5m hfr Cca sw GKWAD13050
Tehalit
GKWAD13050
ab € 29,36*
Zubehör
Verbindungleitung Winsta 3x2.5² 2.5m hfr Cca schwarz GKWAD13025 - Kabel (GKWAD13025)
Hager
GKWAD13025
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen