Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Kettensägen
>
Benzinkettensäge
>
Artikel
Makita DUC254Z Motorsäge Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-71112361
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
DUC254Z
EAN/GTIN:
0088381857543
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenlänge
482 mm
Motortyp
Bürstenlos
Kettengeschwindigkeit
24 m/s
Produktfarbe
Blau
Öltankkapazität
0.14 l
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
18 V
... >
Gartenwerkzeuge
>
Elektro-Gartengeräte
>
Motorsägen
Weitere Suchbegriffe:
Benzinmotorsäge
,
Säge (kraftstoffbetrieben)
,
Druckluft-Öl-Pumpe
,
akku-kettensäge makita 18v
,
akku-kettensäge makita
,
akku-kettensäge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 171,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita 191H00-0 Ersatzsägekette
Makita
191H00-0
ab € 10,56*
Zubehör
Makita BL1850B Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh 18 V
Makita
BL1850B
ab € 64,30*
Zubehör
Makita DC18RC Ladegerät
Makita
195584-2
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen