Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 191H00-0 Ersatzsägekette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 191H00-0 Ersatzsägekette
Makita 191H00-0 Ersatzsägekette
Makita 191H00-0 Ersatzsägekette
Makita 191H00-0 Ersatzsägekette
Artikel-Nr.:
     CIDE4-102112950
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191H00-0
EAN/GTIN:
     0088381562867
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Makita Ersatzteile
Ersatzsägekette
Sägekette mit geringem Rückschlag, die schmale Nutbreite von 1,1 mm erhöht die EffizienzSägekette für Sägeschienen mit 25 cm Länge, einer Schienennutbreite von 1,1 mm und einer 3/8"-Teilung. Mit den doppelten Schneidecken an den "Chamfer"-Halbmeißel-Schneiden und der 3/8"-Teilung, erzeugt die Sägekette ein grobes Schnittbild, ist haltbar und recht einfach zu feilen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Makita
Anzahl der Zähne
40
Kettenschienenlänge (max.)
1.09 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
DUC254Z
ab € 171,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.