Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare 330170 Haartrockner 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare 330170 Haartrockner 2200 W Schwarz
ProfiCare 330170 Haartrockner 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71165779
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330170
EAN/GTIN:
     4006160301700
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Weicher Haltegriff
Ja
Kabellänge
2 m
Entfernbarer Filter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
265 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Energie
Leistung
2200 W
Maximale Eingangsleistung
1800 W
Minimum Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: föhn schwarz, föhn, haartrockner proficare, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.