Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 20mm schwarz 10St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 20mm schwarz 10St
Legamaster Magnet 20mm schwarz 10St
Legamaster Magnet 20mm schwarz 10St
Legamaster Magnet 20mm schwarz 10St
Legamaster Magnet 20mm schwarz 10St
Legamaster Magnet 20mm schwarz 10St
Legamaster Magnet 20mm schwarz 10St
Legamaster Magnet 20mm schwarz 10St
Legamaster Magnet 20mm schwarz 10St
Legamaster Magnet 20mm schwarz 10St
Legamaster Magnet 20mm schwarz 10St
Artikel-Nr.:
     224-655129
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181101
EAN/GTIN:
     8713797033800
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
schwarz legamaster haftmagnet
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
45 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85059021
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,80*
9 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 25,96*
€ 35,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.