Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster SUPER Magnet 35mm schwarz 10St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster SUPER Magnet 35mm schwarz 10St
Legamaster SUPER Magnet 35mm schwarz 10St
Legamaster SUPER Magnet 35mm schwarz 10St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-181401
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181401
EAN/GTIN:
     8713797028608
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz
Ideal zum Befestigen von schwereren Dokumenten an einem magnetischen Whiteboard oder einer Anschlagtafel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
393 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
384 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85059021
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
167
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,55*
€ 11,49*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 31,20*
€ 42,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-114094
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.