Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 35mm schwarz 10St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 35mm schwarz 10St
Legamaster Magnet 35mm schwarz 10St
Legamaster Magnet 35mm schwarz 10St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-181301
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181301
EAN/GTIN:
     8713797028554
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
210 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
202 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85059021
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 8,23*
9 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 28,33*
€ 39,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-114094
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.