Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 30mm gelb 10St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 30mm gelb 10St
Legamaster Magnet 30mm gelb 10St
Legamaster Magnet 30mm gelb 10St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-181205
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181205
EAN/GTIN:
     8713797066099
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund 850g gelb d:30mm 1...
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
135 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85059021
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Gelb
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
177
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 5,81*
9 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 36,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-114094
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.