Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 35mm blau 10St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 35mm blau 10St
Legamaster Magnet 35mm blau 10St
Legamaster Magnet 35mm blau 10St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-181303
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181303
EAN/GTIN:
     8713797028578
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet 10mm durchmesser blau le...
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
210 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
202 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85059021
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 8,26*
9 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 39,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-184000
ab € 15,83*
Zubehör
Legamaster
7-114094
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.