Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 35mm weiß 10St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 35mm weiß 10St
Legamaster Magnet 35mm weiß 10St
Legamaster Magnet 35mm weiß 10St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-181319
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181319
EAN/GTIN:
     8713797028592
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
legamaster haftmagnete 30mm durchme...
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
210 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
202 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85059021
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
18
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 8,28*
10 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 28,31*
€ 39,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-114094
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.