Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38281 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38281 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Lindy 38281 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Lindy 38281 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Lindy 38281 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Lindy 38281 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71251101
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38281
EAN/GTIN:
     4002888382816
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Extender
HDMI Switch
Der Lindy Präsentations-Switch ist eine vielseitige und professionelle Lösung, um die Signale verschiedenster AV-Quellgeräte auf ein HDMI Display umzuschalten. Zusätzlich ist die Kontrolle von Audiosignalen und die Übertragung der Videosignale auf bis zu 70m mittels HDBaseT Receiver möglich. Mit der Unterstützung von Auflösungen von bis zu 4K@60Hz und dem Support für HDR können Bilder kristallklar und detailliert übertragen werden. Ideal für den Einsatz in Schulungseinrichtungen, Präsentationsumgebungen oder bei Firmentrainings.
 
Dieser Switch unterstützt ebenfalls zahlreiche Audio-Optionen. Dies ermöglicht neben dem intensiveren und interaktiven Nutzererlebnis ebenso eine professionellere Kontrolle der Audiosignale wie beispielsweise dem Auto-Mix, welcher zum Verstärken von Audioquellen und Reduzieren von Hintergrundsignalen genutzt werden kann.
 
Die Quellgeräte können über verschiedene Management-Tools wie Web Gui, IR oder Telnet konfiguriert und gesteuert werden, um dem Nutzer eine möglichst einfache Handhabung der Umschaltvorgänge, Lautstärkeregelungen oder weiterer Funktionen zu ermöglichen. Für noch mehr Flexibilität sorgt der HDBaseT Receiver. Mit diesem Receiver können Distanzen von bis zu 70m überbrückt werden, um auch in größeren Umgebungen problemlos zu bestehen. Dabei werden ebenfalls IR- und RS-232-Signale übertragen, um die Kontrolle mittels Fernbedienung oder PC zu realisieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI/VGA/DisplayPort
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
737 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Audioformate
LPCM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,52*
€ 909,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,52*
€ 900,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,98*
€ 880,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,18*
€ 859,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,73*
€ 819,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.