Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Pedelec 1.1 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Pedelec 1.1 Weiß
ABUS Pedelec 1.1 Weiß
ABUS Pedelec 1.1 Weiß
ABUS Pedelec 1.1 Weiß
ABUS Pedelec 1.1 Weiß
ABUS Pedelec 1.1 Weiß
ABUS Pedelec 1.1 Weiß
ABUS Pedelec 1.1 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71371879
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     81911
EAN/GTIN:
     4003318819117
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Weiß
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Alle
Aktivität
Rennrad fahren
Helmtyp
Helm mit offenem Visier
Verstellbare Passform
Ja
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Schutzpolsterungsmaterial
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Bereich Kopfumfang
52 - 57 cm
Belüftung
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher
13
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Strahlungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
57 mm
Gewicht
350 g
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.