Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan 0624 0011 010 Kabelzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Titan 0624 0011 010 Kabelzubehör
Titan 0624 0011 010 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     986-2684366
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     0624 0011 010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Anzahl der Kabelkanäle
1
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent
Zertifizierung
V2 UL94, DIN 5510 S4/SR2/ST2, NF F16-101 / F16-102 I2F2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
47 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 48,1675*
€ 62,6175*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 53,72*
€ 69,26*
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,09*
€ 71,18*
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,19*
€ 88,54*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 71,5745*
€ 89,5645*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,6175*
€ 74,51483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,8075*
€ 72,36093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,5375*
€ 68,46963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,1375*
€ 65,61363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,1375*
€ 64,42363
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,1675*
€ 57,31933
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,9267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.