Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448 3,05 m (120") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71868723
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8448-200/BB
EAN/GTIN:
     5019318087516
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Gewicht Hauptgehäuse (außen) 2
10140 g
Gewicht Hauptgehäuse (außen) 3
8200 g
Hauptgehäuse (außen) 2 Volumen
0.013 cm³
Hauptgehäuse (außen) 3 Volumen
0.021 cm³
Anzahl pro Hauptgehäuße (außen) 2
1 Stück(e)
Anzahl pro Hauptgehäuße (außen) 3
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
1980 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Maximale Bildschirmgröße
120 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Maximale VESA-Halterung
1100 x 730 mm
Minimum Bildschirmgröße
65 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,91*
€ 492,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,97*
€ 468,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,99*
€ 427,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
ab € 63,67*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
ab € 67,32*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
ab € 93,11*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
ab € 161,48*
Zubehör
B-Tech
BT7384/B
ab € 202,83*
Zubehör
B-Tech
BT8424-150/B
ab € 172,25*
Zubehör
B-Tech
BT8424-200/B
ab € 173,28*
Zubehör
B-Tech
BT8426/B
ab € 176,84*
Zubehör
B-Tech
BT8428-100/B
ab € 229,28*
Zubehör
B-Tech
BT8448-150/BB
ab € 336,18*
Zubehör
B-Tech
BT8448-100/BB
ab € 316,99*
Zubehör
B-Tech
BT8424-100/B
ab € 163,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.