Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34571037
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8424-200/B
EAN/GTIN:
     5019318089886
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Gewicht Hauptgehäuse (außen) 2
3830 g
Hauptgehäuse (außen) 2 Volumen
0.041 cm³
Hauptgehäuse (außen) 3 Volumen
0.007 cm³
Anzahl pro Hauptgehäuße (außen) 2
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
2003 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
ab € 63,67*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
ab € 67,32*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
ab € 93,11*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
ab € 161,48*
Zubehör
B-Tech
BT7384/B
ab € 202,83*
Zubehör
B-Tech
BT8424-150/B
ab € 172,25*
Zubehör
B-Tech
BT8426/B
ab € 176,84*
Zubehör
B-Tech
BT8428-100/B
ab € 229,28*
Zubehör
B-Tech
BT8448-200/BB
ab € 358,99*
Zubehör
B-Tech
BT8448-150/BB
ab € 336,18*
Zubehör
B-Tech
BT8448-100/BB
ab € 316,99*
Zubehör
B-Tech
BT8424-100/B
ab € 163,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.