Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Philips DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Philips DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Philips DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Philips DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72573860
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BHD274/00
EAN/GTIN:
     8710103898122
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Der Philips Pro Haartrockner bietet einen professionellen AC-Motor mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 130 km/h*, sodass schnelle und professionelle Ergebnisse erzielt werden können. Die ThermoProtect Einstellung sorgt für eine optimale Temperatur zum Schutz vor Überhitzung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Hängeart
Hängeschlaufe
Kabellänge
2 m
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Anzahl der Heizstufen
6
Motortyp
AC
Luftgeschwindigkeit
36.11 m/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
851 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
318 mm
Verpackungstiefe
598 mm
Verpackungshöhe
262 mm
Paketgewicht
1061 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Konzentratordüsenhöhe
9 mm
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: föhn, Föhns, Föns, Föne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.