Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Wiederöffnungsbinder
>
Artikel
Hellermann Tyton MLT8SSC5 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyester, Edelstahl Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-72588562
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-91000
EAN/GTIN:
5022660019593
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Breite
5.26 mm
Dicke
0.7 mm
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
500 g
Verpackungsvolumen
1570 cm³
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyester, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
60 mm
Zugfestigkeit
420 N
Selbstschließend
Ja
Flammhemmer
Ja
Betriebstemperatur
-80 - 538 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Wiederöffnungsbinder
,
hellermann tyton edelstahl kabelbinder schwarz
,
hellermann softbinder
,
verschluss binder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5488*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0675*
€ 2,46033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9775*
€ 2,35323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,9575*
€ 2,32943
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,8631*
€ 2,21709
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,7588*
€ 2,09297
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,5488*
€ 1,84307
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
HellermannTyton
111-00257
ab € 82,97*
Zubehör
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm
RS Pro
4931958
ab € 173,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen