Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 61.7604-10022 Elektrisches Kabel 100 m Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stäubli 61.7604-10022 Elektrisches Kabel 100 m Rot
Stäubli 61.7604-10022 Elektrisches Kabel 100 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72632806
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7604-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Merkmale
Kerngröße
0.25 mm²
Produktfarbe
Rot
Nominale Eingang Spannung
300 V
Stromstärke (maximal)
9 A
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze rot awg24, litze, litze awg24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
61.7605-10023
ab € 1,70*
Zubehör
Stäubli
61.7608-10022
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.