Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SiliVolt-1V Elektrisches Kabel 100 m Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Stäubli SiliVolt-1V Elektrisches Kabel 100 m Rot
Stäubli SiliVolt-1V Elektrisches Kabel 100 m Rot
Artikel-Nr.:
     615-X78673
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7608-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
3.9 mm
Merkmale
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Rot
Schutzisolierung
Ja
Nominale Eingang Spannung
1500 V
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,94*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 6,95*
2 Tage
14
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,06*
7 Tage
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,09*
€ 14,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,94*
€ 8,26
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
61.7604-10022
ab € 1,08*
Zubehör
Stäubli
61.7605-10023
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.