Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Husqvarna 550 XP Mark II 3000 W 2800 RPM Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Husqvarna 550 XP Mark II 3000 W 2800 RPM Schwarz, Orange
Husqvarna 550 XP Mark II 3000 W 2800 RPM Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72698517
Hersteller:
     Husqvarna
Herst.-Nr.:
     967 69 08-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Benzinmotorsäge
Säge (kraftstoffbetrieben)
Kraftvolle, langlebige und leicht zu manövrierende 50-ccm-Kettensäge mit hervorragender Leistung und Schnittleistung. Geeignet zum Fällen und Entasten kleiner und mittlerer Bäume sowie zur anspruchsvollen Baumpflege. Das Design und die Vielzahl innovativer Funktionen sorgen für eine effiziente, zuverlässige und komfortable Bedienung.

LowVib®
Effektive Dämpfungselemente reduzieren Vibrationen und entlasten so die Arme und Hände.

AutoTune™
AutoTune™ sorgt dank automatischer Motorsteuerung für die optimale Leistungsausbeute. Eine manuelle Vergasereinstellung ist nicht mehr erforderlich.

AutoTune™
AutoTune™ sorgt dank automatischer Motorsteuerung für die optimale Leistungsausbeute. Eine manuelle Vergasereinstellung ist nicht mehr erforderlich. AutoTune™ kompensiert wechselnde Kraftstoffqualitäten, Höhen- und Luftfeuchtigkeitsunterschiede, Temperaturschwankungen und zugesetzte Luftfilter.

Kraftstofffüllstandskontrolle
Das transparente Sichtfenster erlaubt eine einfache Kontrolle des Füllstands.
Weitere Informationen:
Merkmale
Leerlaufdrehzahl
2800 RPM
Klingenlänge
500 mm
Motorgeschwindigkeit (max.)
10200 RPM
Kettengeschwindigkeit
26.1 m/s
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Öltankkapazität
0.32 l
Hubraum
50.1 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5300 g
Geräuschemissionen
Vibrationsemission
4.9 m/s²
Geräuschpegel
107 dB
Schalldruckpegel
115 dB
Schallleistungspegel
117 dB
Energie
Energiequelle
Benzin
Leistung
3000 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 988,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,36*
€ 1.299,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,40*
€ 1.279,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,54*
€ 1.241,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,87*
€ 1.211,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,77*
€ 1.176,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Husqvarna
7393080694355
ab € 10,27*
Zubehör
Bludan
0987120
ab € 2,96*
Zubehör
STIHL
07813198401
ab € 2,18*
Zubehör
STIHL
07813198411
ab € 14,50*
Zubehör
STIHL
8810120
ab € 25,77*
Zubehör
STIHL
07815163001
ab € 8,02*
Zubehör
STIHL
07815163004
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.