Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GSS4320CR Sonnensegel Rechteckig Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel GSS4320CR Sonnensegel Rechteckig Cremefarben
Perel GSS4320CR Sonnensegel Rechteckig Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72743304
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSS4320CR
EAN/GTIN:
     5410329685904
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel rechteck creme
sonnensegel rechteckig
sonnensegel perel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
3000 mm
Gewicht
960 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Cremefarben
Material
Polyester
Dichte
160 g/m²
Anzahl der Ringe
4
Ring-Typ
Halteöse
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximum abgedecktes Gebiet
6 m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
GSSA1
ab € 4,47*
Zubehör
Perel
GSSA2
ab € 2,47*
Zubehör
Perel
GSSA3
ab € 1,60*
Zubehör
Perel
GSSA5
ab € 3,68*
Zubehör
Perel
GSSK1
ab € 13,58*
Zubehör
Perel
GSSK2
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.