Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis 922.29 Vakuumierer Schwarz, Edelstahl 800 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis 922.29 Vakuumierer Schwarz, Edelstahl 800 mbar
Solis 922.29 Vakuumierer Schwarz, Edelstahl 800 mbar
Solis 922.29 Vakuumierer Schwarz, Edelstahl 800 mbar
Solis 922.29 Vakuumierer Schwarz, Edelstahl 800 mbar
Solis 922.29 Vakuumierer Schwarz, Edelstahl 800 mbar
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73382939
Hersteller:
     Solis
Herst.-Nr.:
     922.29
EAN/GTIN:
     7611210922292
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Platzsparendes und vollautomatisches Vakuumiersystem mit Rollenfach, Folienschneider, doppelte Schweissnaht Funktion, genialer Pulse Vakuum- und Pulse Blow Funktion und mit berührungsempfindlichem Bedienfeld.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Vakuumversiegelungsrolle enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Vakuum
800 mbar
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Maximale Arbeitsbreite
300 mm
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
3100 g
Energie
Leistung
130 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.