Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 800 series AC0819/10 Kompakter Luftreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 800 series AC0819/10 Kompakter Luftreiniger
Philips 800 series AC0819/10 Kompakter Luftreiniger
Philips 800 series AC0819/10 Kompakter Luftreiniger
Philips 800 series AC0819/10 Kompakter Luftreiniger
Philips 800 series AC0819/10 Kompakter Luftreiniger
Philips 800 series AC0819/10 Kompakter Luftreiniger
Philips 800 series AC0819/10 Kompakter Luftreiniger
Philips 800 series AC0819/10 Kompakter Luftreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74326360
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     AC0819/10
EAN/GTIN:
     8710103916482
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
99 % virus-, allergen- und schadstoffentfernung (2, 3, 6)


Reinigt die luft in weniger als 16 min. (1)
Mit nur einem Knopfdruck filtert der Luftreiniger die unsichtbaren Viren, Allergene oder Schadstoffe in Ihrem Zuhause, damit es sauber und sicher bleibt. Dank seiner Clean Air Delivery Rate (CADR) 190 m³/h reinigt er schnell und effizient.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
22 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Leistung
22 W
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Steuerung
Berührung
Funktion Licht an/aus
Ja
Technische Details
Kabellänge
1.6 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
367 mm
Gewicht
2400 g
Filterung
Filterlebensdauer (max.)
36 Monat( e)
Partikel-Filtration
0.003 µm
Filtert PM2.5
99 %
Filtert Bakterien
99 %
Filtert H1N1-Virus aus
99.9 %
Merkmale
Luftreinigungsrate
190 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
49 m²
Geräuschpegel
61 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Timer
Ja
PM2.5-Sensor
Ja
Kabellänge
1.6 m
Motortyp
AC
Geräuschpegel (Nachtbetrieb)
35 dB
Ursprungsland
China
Partikelfiltereffizienz
99.5 %
Gesunde Luftschleuse
Ja
VitaShield IPS-Technologie
Ja
Aerasense-Technologie
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FY0194/30
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.