Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Lido Untertasse Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seltmann Weiden Lido Untertasse Porzellan Weiß
Seltmann Weiden Lido Untertasse Porzellan Weiß
Seltmann Weiden Lido Untertasse Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-452-9460
Herst.-Nr.:
     4052212087665
EAN/GTIN:
     4052212087665
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
passend zu: Lido Kaffeetasse 0,21 l Black Line & Lido Teetasse 0,21 l Black Line

Die Porzellankollektion Lido von Seltmann Weiden ist nach der italienischen Bezeichnung für Badestrand benannt und bringt eine entspannte Urlaubsstimmung an die heimische Tafel. Das weiße Porzellan mit schwarzem Rand schmeichelt das Auge mit seinen sanften, gefälligen Formen und erweist sich als praktisch und angenehm in der täglichen Nutzung. Black Line bietet ausgewählte Artikel im eckigen Design. Diese lassen sich optimal mit den klassisch runden Artikeln der Kollektion kombinieren – für mehr Abwechslung auf dem Tisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Feuerfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,189*
€ 8,219*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 37,55004*
€ 48,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,219*
€ 9,781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,809*
€ 9,293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,559*
€ 8,995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,189*
€ 7,365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,314* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.