Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Holiday Untertasse Porzellan Grau, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seltmann Weiden Holiday Untertasse Porzellan Grau, Weiß
Seltmann Weiden Holiday Untertasse Porzellan Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74328796
Herst.-Nr.:
     4003106430081
EAN/GTIN:
     4003106430081
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Diese Untertasse passt zur Kaffeetasse 0,21 l aus der Serie Holiday mit dem Dekor Palm Beach.

Zurückhaltende Eleganz strahlt die Serie „Holiday“ mit dem Dekor „Palm Beach“ aus, welches sich wie feiner Marmor und als Schachbrettmuster auf dem Geschirr befindet. Grau, weiß und schwarz sind perfekt aufeinander abgestimmt und ergeben auf der Tafel ein harmonisches Gesamtbild! Ob ein festliches Dinner oder eine Kaffeerunde mit Freunden – diese Kollektion macht immer einen guten Eindruck!
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Porzellan
Produktfarbe
Grau, Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,82002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,13667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,70*
€ 49,623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,25004*
€ 44,32755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,82002*
€ 36,67582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.