Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Ergonomische Präzisionspinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Ergonomische Präzisionspinzette
Weller Ergonomische Präzisionspinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330663
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     E2ASA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Ergonomische Präzisionspinzette mit geraden flachen abgerundeten Spitzen für einfache Greifarbeiten. Spitzenbreite 2 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Schaum, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2400KMS
ab € 281,07*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,44*
Zubehör
Weller Tools
E3CSA
ab € 32,95*
Zubehör
Weller Tools
E7SA
ab € 33,31*
Zubehör
Weller Tools
EOODSA
ab € 37,11*
Zubehör
Weller Tools
E5SA
ab € 33,51*
Zubehör
Weller Tools
EOOSA
ab € 34,99*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,08*
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 64,88*
Zubehör
Multicomp
D00349
ab € 61,87*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 295,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.