Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Präzisionspinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Präzisionspinzette
Weller Präzisionspinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330674
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     AASASL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Länge (mm)
125 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3CSA
ab € 26,52*
Zubehör
Weller Tools
3CSASL
ab € 8,58*
Zubehör
Weller Tools
53CSA
ab € 26,65*
Zubehör
Weller Tools
ACSA
ab € 13,41*
Zubehör
Weller Tools
M5S
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.