Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Mikropinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Mikropinzette
Weller Mikropinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330684
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     M5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Micro-Pinzette
Micropinzette
Mikro-Pinzette
Mikropinzette, sehr feine Spitzen, z. B. Präzisionsarbeit unter dem Mikroskop
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Länge (mm)
80 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
1SA
ab € 21,83*
Zubehör
Weller Tools
3CSA
ab € 26,27*
Zubehör
Weller Tools
3CSASL
ab € 8,55*
Zubehör
Weller Tools
3SA
ab € 21,33*
Zubehör
Weller Tools
3SASL
ab € 8,98*
Zubehör
Weller Tools
53CSA
ab € 26,80*
Zubehör
Weller Tools
AASA
ab € 11,87*
Zubehör
Weller Tools
ACSA
ab € 13,34*
Zubehör
Weller Tools
OODSA
ab € 20,85*
Zubehör
Weller Tools
OOSA
ab € 22,70*
Zubehör
Weller Tools
OOSASL
ab € 12,73*
Zubehör
Weller Tools
249CER
ab € 46,15*
Zubehör
Weller Tools
AASASL
ab € 7,94*
Zubehör
Weller Tools
AM
ab € 18,19*
Zubehör
Weller Tools
SSSA
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.