Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
Weller Präzisionspinzette
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-74330680
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
249CER
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Präzisionspinzette mit Keramikspitz und geriffeltem Fingerprofil für sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Material
Keramik, Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Form Pinzettenspitze
Gerade
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Pinzette isoliert
,
VDE-Pinzette
,
Keramik-Pinzette
,
Keramikpinzette
,
Pinzette Keramik
,
LR-Pinzette
,
PPS-Pinzette
,
Ryton-Pinzette
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Schneidepinzette
,
Schneidpinzette
,
Feinspitzpinzette
,
Spitzpinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
esd pinzette weller 130mm
,
keramik pinzette
,
pinzette keramik 130mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 46,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller 3CSA Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
3CSA
ab € 26,52*
Zubehör
Weller 3CSASL Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
3CSASL
ab € 8,58*
Zubehör
Weller 53CSA Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
53CSA
ab € 26,65*
Zubehör
Weller ACSA Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
ACSA
ab € 13,41*
Zubehör
Weller Mikropinzette
Weller Tools
M5S
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen