Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TH180 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TH180 Werkbankteil/Zubehör
Treston TH180 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330787
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TH180
EAN/GTIN:
     6416763042388
Suchbegriffe:
Kästenprofil
Kästenschiene
Montagetisch
System-Montagetisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
30 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Kompatible Produkte
TPH718/918, TPB918
Gewicht und Abmessungen
Breite
1719 mm
Tiefe
145 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 11 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPB918
ab € 792,94*
Zubehör
Treston
TPH718
ab € 682,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.