Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston ASH100 ESD Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston ASH100 ESD Werkbankteil/Zubehör
Treston ASH100 ESD Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330790
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASH100 ESD
EAN/GTIN:
     6416763020966
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
35 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
AKK180, AL2X110W
Gewicht und Abmessungen
Breite
960 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,16*
€ 372,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,41*
€ 367,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ASH100
ab € 180,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.