Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston ASH100 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston ASH100 Werkbankteil/Zubehör
Treston ASH100 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77186291
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASH100
EAN/GTIN:
     6416763020942
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stufenlose Einstellung von Tiefe, Höhe und Winkel. Schutzkante vorne
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
35 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
960 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ASH100 ESD
ab € 257,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.