Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CAB-HDMI-MUL4K-2M= Videokabel-Adapter 2,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI + Mini DisplayPort + USB Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CAB-HDMI-MUL4K-2M= Videokabel-Adapter 2,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI + Mini DisplayPort + USB Type-C Silber
Cisco CAB-HDMI-MUL4K-2M= Videokabel-Adapter 2,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI + Mini DisplayPort + USB Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75140697
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CAB-HDMI-MUL4K-2M=
EAN/GTIN:
     889728245739
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Cisco Room Kit Cisco Room Kit Plus Cisco Room Kit Pro Cisco Room Codec Plus Cisco Room 55 Cisco Room 70
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI + Mini DisplayPort + USB Type-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Höhe
11.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,58*
€ 561,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,27*
€ 559,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,85*
€ 554,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,58*
€ 551,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,83*
€ 546,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.