Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise Exos X16 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise Exos X16 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS
Seagate Enterprise Exos X16 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76302037
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST12000NM002G
EAN/GTIN:
     8719706011693
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen in Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
10 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.2 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,50*
€ 515,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,13*
€ 511,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,40*
€ 497,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,58*
€ 494,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,30*
€ 453,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.