Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Somfy 1870472 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     3517A-62598544
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870472
EAN/GTIN:
     3660849574697
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
2
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, SSL/TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Text Warnmeldung
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
8 m
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
150 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1600 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
130 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Ursprungsland
Frankreich
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8517699000
VK Zolltarifcode
8517699000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 397,80*
€ 463,94*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 395,77*
€ 464,52*
pro Packung
Frei Haus
ab € 415,65*
€ 501,05*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 467,71*
€ 548,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 477,63*
€ 559,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,94*
€ 552,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 462,19*
€ 550,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,84*
€ 522,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,58*
€ 508,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 397,80*
€ 473,38
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 198,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.