Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-DK2106-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76792247
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60629
EAN/GTIN:
     4250078169680
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die Möglichkeiten!
DockingStations bieten Anwendern nicht nur die Möglichkeit, über ein einziges Kabel schnell von einer Arbeitsumgebung in eine andere zu wechseln, sie können Notebooks auch zusätzliche Funktionen und Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die besonders schmale Modelle häufig nicht mehr haben.

USB Type-C™
Die Type-C™ Verbindung bietet unglaubliche Vielseitigkeit. Sie kombiniert Datenübertragung, Videoausgabe und Stromversorgung in einem einzigen, kompakten Anschluss. Durch die Integration von USB Type‑C™ ist der Anschluss noch praktischer geworden, denn der Anschluss ist verdrehsicher – und damit wirklich universell.

Einfacher Anschluss - vielfacher Nutzen
Die perfekte Symbiose aus stylischen Erscheinungsbild, neuster Technologie und kompakter Baugröße. Das hochwertige Aluminiumgehäuse sieht nicht nur gut aus, sondern bietet zudem noch komfortable Zugänglichkeit zu den wichtigsten Erweiterungsanschlüssen. Mit dieser DockingStation haben Sie ein vielseitiges Accessoire, das auch Ihren Heim- oder Bürorarbeitszplatz perfekt ergänzen wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
288 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
402 g
Energie
Energiequelle
USB
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.5 m
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
3
LED-Anzeigen
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Gummifüße
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.