Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 128701 Dateiablagebox Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 128701 Dateiablagebox Weiß
Esselte 128701 Dateiablagebox Weiß
Esselte 128701 Dateiablagebox Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76878869
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     128701
EAN/GTIN:
     3249441287015
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
250 mm
Tiefe
352 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Fingerloch zum Ziehen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fast-Treillet
4887
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.