Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO7348H Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO7348H Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7348H Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7348H Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7348H Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7348H Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7348H Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Domo DO7348H Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76888527
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO7348H
EAN/GTIN:
     5411397136091
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Elektroheizkörper
Konvektor
heizlüfter 1500w
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
2
Sicherheitsschalter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke, Tisch/Bank, Flur, Tisch
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Tragbar
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
285 mm
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter domo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7344H
ab € 122,14*
Ähnlich
DOMO
DO7347H
ab € 63,35*
Ähnlich
Tristar
KA-5036
ab € 44,24*
Ähnlich
Tristar
KA-5266
ab € 47,63*
Ähnlich
Tristar
KA-5070
ab € 41,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.