Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet 416148 Toilettenpapierspender Weiß Kunststoff Toilettenpapierspender für Großpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papernet 416148 Toilettenpapierspender Weiß Kunststoff Toilettenpapierspender für Großpackung
Papernet 416148 Toilettenpapierspender Weiß Kunststoff Toilettenpapierspender für Großpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76888869
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     416148
EAN/GTIN:
     8013924967207
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Toilettenpapierspender für Großpackung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Oberflächentyp
Glänzend
Integrierter Toilettenpapier-Spender
Ja
Einfache Installation
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
950 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
336 mm
Gewicht
785 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.