Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 Q27G2U/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76978978
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q27G2U/BK
EAN/GTIN:
     4038986187121
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
Immersiver flacher 27"-Gaming-Monitor mit 155Hz und 1ms Reaktionszeit
Der Q27G2U ist AOCs neuestes Flachbildschirmmodell, das eine schnelle Aktualisierungsrate von 155 Hz bietet. Dank 1ms Reaktionszeit und FreeSync Premium-Technologie erhalten Sie klare, umwerfende Bilder, die selbst höchst anspruchsvolle Spieler zufriedenstellen und ihnen bei Multiplayer-Games einen Wettbewerbsvorteil geben.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 144 Hz
Schnellladung
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-32 - 32 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 146 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.73 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.58 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
121 %
NTSC Abdeckung (typisch)
86 %
Adobe RGB-Abdeckung
90 %
Farbraumstandard
sRGB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
388232
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
7530 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
227.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
528.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
5200 g
Breite (ohne Standfuß)
612.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
365.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
34 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO 9241-307
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.