Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P15907-B21 Computer-Gehäuseteil Rack Kabelmanagement-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P15907-B21 Computer-Gehäuseteil Rack Kabelmanagement-Set
HPE P15907-B21 Computer-Gehäuseteil Rack Kabelmanagement-Set
Artikel-Nr.:
     128-2M2RCJ6
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P15907-B21
EAN/GTIN:
     190017361833
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212.1 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Rack
Typ
Kabelmanagement-Set
Kompatible Produkte
ProLiant DL325 Gen10+
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,99*
€ 102,22*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,39*
€ 103,61*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 86,91*
€ 108,84*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,67*
€ 189,34*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.