Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BNT400 Fernwarnehmung Weiß Stirn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BNT400 Fernwarnehmung Weiß Stirn
Braun BNT400 Fernwarnehmung Weiß Stirn
Braun BNT400 Fernwarnehmung Weiß Stirn
Braun BNT400 Fernwarnehmung Weiß Stirn
Braun BNT400 Fernwarnehmung Weiß Stirn
Braun BNT400 Fernwarnehmung Weiß Stirn
Braun BNT400 Fernwarnehmung Weiß Stirn
Braun BNT400 Fernwarnehmung Weiß Stirn
Braun BNT400 Fernwarnehmung Weiß Stirn
Braun BNT400 Fernwarnehmung Weiß Stirn
Braun BNT400 Fernwarnehmung Weiß Stirn
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77001878
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BNT400WE
EAN/GTIN:
     4022167004000
Suchbegriffe:
Babynahrung
Säuglingsnahrung
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA/LR03
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltungszeit
30 s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Fernwarnehmung
Produktfarbe
Weiß
Position des Thermometers
Stirn
Maßeinheit
°C
Messmodi
Körpertemperatur, Oberflächentemperatur
Körpertemperaturmessgenauigkeit
0.1 °C
Körpertemperaturmessbereich
34 - 43 °C
Messzeit
2 s
Display
LCD
Für Neugeborene geeignet
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.