Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT RB-AlucaseP4 + 01 Hülle Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT RB-AlucaseP4 + 01 Hülle Silber
Joy-iT RB-AlucaseP4 + 01 Hülle Silber
Joy-iT RB-AlucaseP4 + 01 Hülle Silber
Joy-iT RB-AlucaseP4 + 01 Hülle Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77108562
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-ALUCASEP4+01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Dieses robuste, silberne Aluminiumgehäuse in hochwertiger Optik ist mit nur wenigen Handgriffen montiert und bietet Ihrem Raspberry Pi 4 B durch die stabile Bauweise ausreichend Schutz und gleichzeitig sind alle Anschlüsse inkl. des SD-Kartenslots und GPIO Ports leicht zugänglich.

Dank der seitlichen Öffnung können Sie die Anschlusskabel des GPIO Ports direkt nach Außen führen.

Zusätzlich empfehlen wir unseren Kühlkörper mit aktiven Lüfter ( RB-Heatsink2 ) zu unserem Gehäuse, damit die entstehende Wärme des neuen Raspberry PI 4 durch die Lüftungslöcher direkt nach Außen abgeführt wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
82 g
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibilität
Raspberry Pi
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.