Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-L410 203 x 203 DPI Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SPP-L410 203 x 203 DPI Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-L410 203 x 203 DPI Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-L410 203 x 203 DPI Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-L410 203 x 203 DPI Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77135046
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-L410IK5
EAN/GTIN:
     8809521196078
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
530 g
Merkmale
Speicherkapazität
128 MB
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
7 µm
Maximaler Rollendurchmesser
56 mm
Maximum Druckweite
104 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
2850 mAh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,02*
€ 545,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,79*
€ 540,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,25*
€ 527,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,68*
€ 519,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
SPP-L3000IK
ab € 462,19*
Zubehör
Bixolon
XM7-20IK
ab € 415,54*
Zubehör
Bixolon
XM7-20IWK
ab € 480,58*
Zubehör
Bixolon
XM7-40IWK
ab € 325,45*
Zubehör
Bixolon
XM7-40IK
ab € 147,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.