Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon XM7-40 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon XM7-40 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon XM7-40 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon XM7-40 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon XM7-40 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon XM7-40 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon XM7-40 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88929533
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XM7-40IK
EAN/GTIN:
     8809521199499
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1090 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Codablock, Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, IMB, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, Plessey, QR Code, Standard 2/5, TLC39, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
128 MB
Seitenbeschreibungssprachen
CPCL-native, ZPL II
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
256 MB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Serielle Schnittstelle
RS-232
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Druckgeschwindigkeit
5 ips
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Zeichentabelle
16 BPL-Z, SLCS
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
66 mm
Unterstützte Papierbreite
50 - 112 mm
Maximum Druckweite
104 mm
Medienstärke
0.07 ± 0.15 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batteriekapazität
6800 mAh
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,24*
€ 740,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,14*
€ 733,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,19*
€ 724,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,86*
€ 713,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,98*
€ 678,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KD09-00021A
ab € 8,20*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,94*
Zubehör
Bixolon
PBS-2000/STD
ab € 80,17*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 5,93*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 126,26*
Zubehör
Bixolon
SPP-L3000IK
ab € 458,32*
Zubehör
Bixolon
SPP-L410IK5
ab € 396,46*
Zubehör
Bixolon
XM7-20IK
ab € 415,49*
Zubehör
Brodit
216307
ab € 54,78*
Zubehör
Bixolon
PBC-2000/STD
ab € 21,43*
Zubehör
Bixolon
PBP-S400/STD
ab € 39,59*
Zubehör
Bixolon
PVH-L3000R/STD
ab € 105,71*
Zubehör
Bixolon
PVH-L3000P1/STD
ab € 23,24*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,76*
Zubehör
Brodit
216308
ab € 97,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.